曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMC

●視認性&耐環境性向上
●工具不要

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全704種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
704種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551807AF30-02-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥3,410
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
85551816AF30-02-R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥3,410
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551825AF30-02-J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥3,590
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551841AF30-02-JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥3,590
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551850AF30-02-W-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥3,590
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551859AF30-02-RW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥3,590
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551868AF30-02-L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥5,780
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551877AF30-02-LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥5,780
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551886AF30-02-JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥5,960
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551895AF30-02-JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥5,960
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551911AF30-02-LW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥5,960
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551920AF30-02-LRW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥5,960
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551929AF30-02-2-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥4,020
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
85551938AF30-02-2R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥4,020
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551947AF30-02-2J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551956AF30-02-2JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551965AF30-02-2L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥6,390
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551981AF30-02-2LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥6,390
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551990AF30-02-2JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,570
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85551999AF30-02-2JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,570
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552008AF30-02-6-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥3,580
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552017AF30-02-6R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥3,580
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552026AF30-02-6J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥3,760
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552035AF30-02-6JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥3,760
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552051AF30-02-6W-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥3,760
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552060AF30-02-6RW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥3,760
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552069AF30-02-6L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥5,950
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552078AF30-02-6LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥5,950
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552087AF30-02-6JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,130
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552096AF30-02-6JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,130
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552105AF30-02-6LW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,130
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552121AF30-02-6LRW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,130
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552130AF30-02-8-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥5,830
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552139AF30-02-8R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥5,830
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552148AF30-02-8J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,010
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552157AF30-02-8JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,010
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552166AF30-02-8L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥8,200
¥7,398
¥8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552175AF30-02-8LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥8,200
¥7,398
¥8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552191AF30-02-8JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥8,380
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552200AF30-02-8JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥8,380
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552209AF30-02C-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
85552218AF30-02C-R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552227AF30-02C-L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552236AF30-02C-LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552245AF30-02C-2-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥8,370
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
85552261AF30-02C-2R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥8,370
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552270AF30-02C-2L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥10,740
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552279AF30-02C-2LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥10,740
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552288AF30-02C-6-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥7,930
¥7,198
¥7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
85552297AF30-02C-6R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥7,930
¥7,198
¥7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする