カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,448)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • ホンダ(75)
  • StarTech.com(73)
  • 住友重機械工業(48)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • SPARKFUN(29)
  • サンワサプライ(22)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • ATEN(20)
  • 廣杉計器(19)
  • SKC(環境測定)(17)
  • エレコム(14)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • SIEMENS(12)
  • アズワン(11)
  • ParkerTAIYO(11)
  • Canon(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ASB」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232ASMC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から13日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ SMC耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
リード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30A~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
L Series(LQ3T2A) SMCL Series(LQ3T2A)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~)SMC
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
L Series(LQ3T3A) SMCL Series(LQ3T3A)SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
L Series(LQ3T4A) SMCL Series(LQ3T4A)SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-Y SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-YSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-GSMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T6A) SMCL Series(LQ3T6A)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXS SMCエアスライドテーブル MXSSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T5A) SMCL Series(LQ3T5A)SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-FSMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル(MXS12-75A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-75A~)SMC
58,980税込64,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)75
エアスライドテーブル (MXQ8-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-40A~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
エアスライドテーブル MXQ8L-1 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-1SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8-10A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-10A~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS12-30A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30A~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ16-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30A~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30A~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS12-50A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-50A~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
...
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv
  • osb