カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(934)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AVLS」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB20-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB20-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6 SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クランプストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB16) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB16)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDU6) SMCCD Series(CDU6)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MH Series(MHZ2-16D) SMCMH Series(MHZ2-16D)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6C) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6C)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
平行開閉形エアチャック MHS2 SMC平行開閉形エアチャック MHS2SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
プレートシリンダ MDUB3 SMCプレートシリンダ MDUB3SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM32-50AZ) SMCMG Series(MGPM32-50AZ)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80DSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30R SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30RSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH20 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH20SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
...