カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • フィルタレギュレータ(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(27)
  • 協和ハーモネット(26)
  • RS PRO(1,687)
  • アズワン(8)
  • 品川電線(19)
  • サンコー電商(33)
  • ニチフ(190)
  • エンジニア(12)
  • 大電(19)
  • フロン工業(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,097)
  • フエニックス・コンタクト(1,185)
  • 日本モレックス(molex)(1,017)
  • JST(日本圧着端子製造)(399)
  • AMPHENOL(345)
  • StarTech.com(291)
  • ワゴジャパン(255)
  • 大栄電線工業(212)
  • Alpha Wire(191)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
AWG20(K)-B Series SMCAWG20(K)-B SeriesSMC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計取付角度排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20) SMC圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20圧力計内蔵
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ SMCAWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプSMC
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上 透明ケースガードを採用 2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上) 視認性向上:360° 軽量:最大12%削減
ボディサイズ30管接続口径1/4ブラケットなし材質(ケース)ポリカ―ボネート設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc圧力計取付角度排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレン圧力単位MPa
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
9,198税込10,118
1個
18日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,498税込8,248
1個
21日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計取付角度排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
609税込670
1個
8日以内出荷
用途ARG40(K)-B、AWG40(K)-B用のブラケットアセンブリになります。RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム SMC無線システムSMC
319税込351
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
VV100 Series 用ブラケット Assy SMCVV100 Series 用ブラケット AssySMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
Dサブコネクタケーブルアッセンブリ SMCDサブコネクタケーブルアッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
AWG24芯数25芯
ACG_A-B - アタッチメント付 SMCACG_A-B - アタッチメント付SMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_D-B - アタッチメント付 SMCACG_D-B - アタッチメント付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V排気機構(-) リリーフタイプ
ACG A - アタッチメント付 SMCACG A - アタッチメント付SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V排気機構(-) リリーフタイプ
セットナット SMCセットナットSMC
149税込164
1個
21日以内出荷
型式ARG40(K)-B、AWG40(K)-BRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタケーブル SMCコネクタケーブルSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途RMMA用仕様端末処理:ハーフストリップ極数8使用温度範囲(℃)-10~60規格IEC61076-2-104準拠定格電圧(V)DC 30定格電流(A)1キーイングA導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)コネクタタイプM8 ソケット
awg26特集