絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(27)
- アズワン(8)
- RS PRO(1,528)
- 協和ハーモネット(23)
- ニチフ(186)
- 品川電線(3)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- サンコー電商(4)
- フロン工業(1)
- 大電(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,891)
- フエニックス・コンタクト(985)
- 日本モレックス(molex)(981)
- JST(日本圧着端子製造)(345)
- AMPHENOL(310)
- StarTech.com(296)
- ワゴジャパン(254)
- 大栄電線工業(212)
- Alpha Wire(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「AWG」の検索結果
特価

AWG20(K)-B Series
SMC¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上 透明ケースガードを採用 2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上) 視認性向上:360° 軽量:最大12%削減ボディサイズ30管接続口径1/4ブラケットなし材質(ケース)ポリカ―ボネート設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレン圧力単位MPa
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,198税込¥10,1181個18日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
AWG20(K)-B Series
SMC¥8,798税込¥9,6781個21日以内出荷仕様逆流機能付きその他取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計取付角度0排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AWG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
SMC¥8,298税込¥9,1281個21日以内出荷その他【設定圧力】0.05~0.85MPa設定 / X406:0.05~0.4MPa設定取付セットナット付(パネルマウント用)備考逆流機能なしボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしドレン排出口ドレンコック付、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計取付角度270°フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなし設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計取付角度90°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,498税込¥8,2481個21日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
ACG A - アタッチメント付
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V排気機構(-) リリーフタイプ
コネクタケーブル
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。用途RMMA用仕様端末処理:ハーフストリップ極数8使用温度範囲(℃)-10~60規格IEC61076-2-104準拠定格電圧(V)DC 30定格電流(A)1キーイングA導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM8 ソケット