SMC
AWG20(K)-B Series
仕様
逆流機能付き
その他
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース
圧力計取付角度
0
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73586050
AWG20K-02BCG1-6-B
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください