カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,032)
  • メカニカル部品(280)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(26)
  • MAZDA(マツダ)(2,009)
  • ダイハツ(1,568)
  • トヨタ(1,177)
  • スバル(938)
  • オカムラ(岡村製作所)(834)
  • ホンダ(801)
  • KANA(片山チエン)(642)
  • YAMAHA(ヤマハ)(559)
  • BIGM(丸山製作所)(512)
  • ニッサン(390)
  • エスコ(325)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(269)
  • NSK(日本精工)(175)
  • ミツビシ(151)
  • 三菱電機(148)
  • P・O・Pプロダクツ(142)
  • NTN(エヌティーエヌ)(138)
  • メディアカバーマーケット(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B21」の検索結果

関連キーワード
1,394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B21-1P SMC

    B21-1P

    SMC
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B21~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B21~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • L Series(LQ1B21) SMC

    L Series(LQ1B21)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷から40日以内出荷
  • L Series(LQ3B21) SMC

    L Series(LQ3B21)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B21 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B21

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B21 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B21

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CD Series(CDQ2B50-21DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B50-21DZ)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)21磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 差圧表示器 SMC

    差圧表示器

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)

    SMC
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMC

    エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~) SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
    ねじの種類(-) R、 Rc
  • レギュレータ (ARB~) SMC

    レギュレータ (ARB~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1袋(1個)
    当日出荷から18日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロセスバルブ (VNB214~) SMC

    プロセスバルブ (VNB214~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-3D SMC

    SF4-3D

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-2G SMC

    SF4-2G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • MY Series(MY10) SMC

    MY Series(MY10)

    SMC
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • CD Series(CDQ2B40-21DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-21DCZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2B32-21DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B32-21DZ)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)21磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-21 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-21

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • L Series(LVM10R6) SMC

    L Series(LVM10R6)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • L Series(LVM10R4) SMC

    L Series(LVM10R4)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-21 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-21

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-21 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-21

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • SF4-5G SMC

    SF4-5G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-1D SMC

    SF4-1D

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
関連キーワード
...