カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,263)
  • 油圧機器・油圧ホース(189)
  • メカニカル部品(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • MAZDA(マツダ)(2,394)
  • 三菱電機(834)
  • KANA(片山チエン)(786)
  • 堀内機械(555)
  • ミツビシ(431)
  • ホンダ(385)
  • CKD(369)
  • ParkerTAIYO(273)
  • BIGM(丸山製作所)(256)
  • コガネイ(216)
  • ROLINE(213)
  • エスコ(188)
  • StarTech.com(134)
  • NSK(日本精工)(128)
  • 近藤製作所(114)
  • ボンマックス(113)
  • New-Era(ニューエラー)(85)
  • KHK(小原歯車工業)(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B45」の検索結果

関連キーワード
2,595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMC

    エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-45

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-45

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-45

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-45

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-45

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-45

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • L Series(LFE) SMC

    L Series(LFE)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-45

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-45

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • その他(MY80-16~) SMC

    その他(MY80-16~)

    SMC
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • MY1シリーズ用パッキン SMC

    MY1シリーズ用パッキン

    SMC
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • その他(MY63-16~) SMC

    その他(MY63-16~)

    SMC
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • CD Series(CDJ2B10-45) SMC

    CD Series(CDJ2B10-45)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-45DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-45DCZ-~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
  • その他(MY50-16~) SMC

    その他(MY50-16~)

    SMC
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DCZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DCMZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-45DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-45DMZ-~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20

    SMC
    509税込560
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DMZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-45DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-45DMZ-~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1

    SMC
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
  • その他(MY40-16~) SMC

    その他(MY40-16~)

    SMC
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZB) SMC

    LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZB)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
    サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)

    SMC
    509税込560
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)

    SMC
    509税込560
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-45DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-45DMZ-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
...