カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アルトコーポレーション(9)
  • 中部コーポレーション(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • SIEMENS(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ELPA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • CF POSH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BF-503」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形チューブ形エアシリンダ MDBF50-3 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBF50-3SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-340Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-340Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)340クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-30Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-30Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-300ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-350Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-350Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mmSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-350Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-350ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-325Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-325Z)SMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
43,980税込48,378
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~SMC
63,980税込70,378
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-30NZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-30NZ)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-305Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-305ZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)305クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MBBF5 SMCMBBF5SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF50) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-380Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-380Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WBF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WBF50SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄チューブポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300NZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300NZ)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-320Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-320Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-35Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-35Z)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Bシリーズ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2BシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300KZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300KZ)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-375Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-375Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)375
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-335Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-335Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)335クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-370Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-370Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)370
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-310Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-310Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)310