カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(841)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 住友電工ハードメタル(98)
  • INAX(LIXIL)(42)
  • ParkerTAIYO(39)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 昭和コーポレーション(26)
  • 日本精器(24)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • KANA(片山チエン)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • エスコ(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • ダイヤトレンド(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • CKD(6)
  • パイロット(6)
  • イスカル(5)
  • サンドビック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN20」の検索結果

関連キーワード
845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1BN20 SMCファインロックシリンダ CDLG1BN20SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN20 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN20SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(N) ラバークッション
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-200Z)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN20SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SR)SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSV)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSV)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSR)SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-80Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-80Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TNSR)SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-300Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-300Z)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN20)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20クッション(N) ラバークッション
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-260Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-260Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TNSV)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-50TZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-50TZ)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式単動引込みストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN20SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN20SVSMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN20 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN20SMC
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN20)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-120Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-120Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
CD Series(CDG1BN20-150AZ) SMCCD Series(CDG1BN20-150AZ)SMC
8,498税込9,348
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN20)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BN20 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BN20SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)300タイプ(N) 無給油/ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-90Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-90Z)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSR)SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN20 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN20SMC
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSV)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SV)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSVSMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SV)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN20 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN20SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SVSMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-160ZSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSRSMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
関連キーワード
...
n200鍵特集