カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,494)
- メカニカル部品(589)
- 油圧機器・油圧ホース(356)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- ホンダ(1,501)
- RS PRO(940)
- ニッサン(752)
- MAZDA(マツダ)(577)
- トヨタ(513)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- マキシンコー(273)
- コガネイ(246)
- イスカル(205)
- CKD(196)
- エスコ(185)
- マキテック(165)
- スバル(143)
- 日研工作所(126)
- IKO(日本トムソン)(125)
- サンドビック(121)
- 三菱ふそう(119)
- 新ダイワ(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(605)
「C40」の検索結果
特価

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C40~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ファインロックシリンダ CDLA2C40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
...