カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- コガネイ(246)
- イスカル(198)
- CKD(179)
- 日研工作所(125)
- サンドビック(121)
- ホンダ(91)
- エスコ(86)
- TRUSCO(84)
- JTC(80)
- ParkerTAIYO(76)
- PISCO(ピスコ)(73)
- AFAM(アファム)(70)
- ダイヤトレンド(69)
- 新ダイワ(65)
- omron(オムロン)(64)
- メディアカバーマーケット(61)
- ナベヤ(59)
- イマオコーポレーション(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「C40」の検索結果
特価

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
CH2 Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し