カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- メカニカル部品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(116)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- KITO(キトー)(45)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 三木プーリ(15)
- コスモ・テック(15)
- エスコ(13)
- ケナメタル(13)
- 共立機巧(11)
- イスカル(10)
- タンガロイ(9)
- ベッセル(9)
- 東芝ライテック(8)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- CKD(6)
- TRUSCO(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- 東日製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CF25」の検索結果

ハイパワーシリンダ (RHCF2~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCF2
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
サインシリンダ (RECF25-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
サインシリンダ (RECF25-6~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
サインシリンダ (RECF25-4~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
サインシリンダ (RECF25-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
サインシリンダ (RECF25-700~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
サインシリンダ (RECF25-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
サインシリンダ (RECF25-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402C)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401C)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404C)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403C)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411C)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(25A) 1型式VNA4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25CF
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CF)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150CF)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷ストローク(mm)150リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414C)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411C)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CF
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150CF)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25CF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25CF
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)22
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-300CF
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-50CF
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-150CF
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)