カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,322)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(55)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(668)
  • YAMAHA(ヤマハ)(592)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • エスコ(353)
  • Panasonic(パナソニック)(343)
  • 日東工器(334)
  • YAMAZEN(山善)(284)
  • StarTech.com(238)
  • アズワン(227)
  • 高田ベッド製作所(223)
  • ADVANTEC(222)
  • ストア・エキスプレス(217)
  • RS PRO(209)
  • 山崎実業(193)
  • リゲッタ(145)
  • Merck(メルクミリポア)(144)
  • シグマ光機(142)
  • Whatman(ワットマン)(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,438)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CM2」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2KBZ20) SMCCM Series(CM2KBZ20)SMC
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40SMC
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B40V) SMCCM Series(CM2B40V)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YU20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YU20)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)SMC
5,148税込5,663
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
10 Series(10-CM2) SMC10 Series(10-CM2)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2D20) SMCCM Series(CM2D20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CM2-Z Series エアシリンダ SMCCM2-Z Series エアシリンダSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)604取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1適合チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100AZ)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ)SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2C20) SMCCM Series(CM2C20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2KG25) SMCCM Series(CM2KG25)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)SMC
4,950税込5,445
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CM Series(CM2G20) SMCCM Series(CM2G20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2CSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2T20) SMCCM Series(CM2T20)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2H40) SMCCM Series(CM2H40)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CM Series(CM2H32) SMCCM Series(CM2H32)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM2U40) SMCCM Series(CM2U40)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2G32) SMCCM Series(CM2G32)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM2C40) SMCCM Series(CM2C40)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CM2-Z1 Series SMCCM2-Z1 SeriesSMC
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
形式空気圧タイプクッションラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
CM Series(CM2F40) SMCCM Series(CM2F40)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2KL20) SMCCM Series(CM2KL20)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
関連キーワード
...
vm2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vm2
  • cmc