カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ブラスト興業(4)
  • 三木プーリ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • タニタ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ホンダ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • テンパール工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • アイゼン(1)
  • 佐文工業所(1)
  • シグマ光機(1)
  • ホギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CS203」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VCS20) SMCV Series(VCS20)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ SMCCQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CD Series(CDQSLCS20) SMCCD Series(CDQSLCS20)SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VVQ4000-1C-S SMCVVQ4000-1C-SSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203CS)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
型式VNB2切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F2CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F2CS2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321CS2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CS2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041CS2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN140SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN2~)SMC
92,980税込102,278
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN300-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN300-~)SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C3SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN300-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN300-~)SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
CS Series(CS1BN160) SMCCS Series(CS1BN160)SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド