カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(903)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • IDEC(和泉電気)(207)
  • Lumberg Automation(207)
  • TRACO POWER(203)
  • omron(オムロン)(198)
  • CKD(162)
  • ブロードウォッチ(98)
  • マルヤス電業(90)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 三菱電機(81)
  • 渡辺電機工業(65)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(61)
  • 富士電機(58)
  • XP POWER(55)
  • カシムラ(54)
  • Qlight(54)
  • RS PRO(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • CONTEC(コンテック)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(231)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC12V 1A」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQC1A SMCVQC1ASMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁
VQ1A0 SMCVQ1A0SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01N) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01N)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
S Series(SV1A00) SMCS Series(SV1A00)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01B) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01B)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1A01N) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1A01N)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQ21A1-~) SMCVQ Series(VQ21A1-~)SMC(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
V Series(VQC2A01NY) SMCV Series(VQC2A01NY)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)保護構造(-) なしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21A1 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21A1SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ポート数2切換方式N.C.使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342-~)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VQ Series(VQ31~) SMCVQ Series(VQ31~)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(-)標準
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ100~) SMCVQ Series(VQZ100~)SMC
329税込362
1個
当日出荷から11日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングルリード線取出方法プラグインコンジットターミナル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
...