28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MQMLB20TFH-30D 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TFH SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)30 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(TF) G ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB25TFH) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(TF) G ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25TFH SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(TF) G ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 材質(シール)(H) 外部FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
用途耐環境仕様シリンダ 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8800種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)



エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH63) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2FH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

CD Series(CDS1FH160) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド ロッド側フランジ形 CA2FH SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)