カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(487)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SCHAFFNER(9)
  • ホンダ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • リスパック(1)
  • アサヒ技研(1)
  • BRAKING(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FN-93」の検索結果

487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-150Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-150Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-250Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-250Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-75Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-75Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1000Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1000Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-80Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-80Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN32SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN50) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN50)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN25)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN25 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN50 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN50SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-50Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-550Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-550Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN25)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN32 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN32SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-750Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-750Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN40 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-50Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-500Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-100Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN50)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-450Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-450Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-650Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-650Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)650
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-400Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-700Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-700Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-600Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-600Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
ファインロックシリンダ CDLG1FN40 SMCファインロックシリンダ CDLG1FN40SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-700Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-700Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-700Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-700Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
...
エアシリンダカテゴリ