カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,645)
  • メカニカル部品(38)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(763)
  • エレコム(287)
  • NSK(日本精工)(237)
  • オカムラ(岡村製作所)(205)
  • Kawasaki(160)
  • エスコ(151)
  • ミツビシ(129)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(117)
  • トヨタ(98)
  • アズワン(93)
  • JST(日本圧着端子製造)(92)
  • 住友電工ハードメタル(87)
  • ニッサン(84)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • Festo(82)
  • マキシンコー(71)
  • マキテック(69)
  • オリエンタルモーター(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HCI」の検索結果

関連キーワード
2,683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
ハンドバルブ VHシリーズ VH240 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH240SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ SMCFGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLASMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ハンドバルブ VHシリーズ VH242 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH242SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ VH241 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH241SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ SMCコンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
コントローラーに直接接続可能です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMCアルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
サーモドライヤ IDHシリーズ SMCサーモドライヤ IDHシリーズSMC
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
サーモドライヤ IDHシリーズ SMCサーモドライヤ IDHシリーズSMC
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425B SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425BSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H-A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H-A~)SMC
1,288税込1,417
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-350~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-350~)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-400LL6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-400LL6SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32 SMCハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50ASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075WSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806GSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604WSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604GSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425R SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425RSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80ASMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806BU SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806BUSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604BU SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604BUSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
関連キーワード
...