カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三菱ふそう(529)
  • HUBER & SUHNER(426)
  • KTM(158)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(130)
  • StarTech.com(106)
  • ミツビシ(102)
  • サンワサプライ(80)
  • ホンダ(76)
  • MARWI(66)
  • エレコム(65)
  • ナカバヤシ(58)
  • トヨタ(57)
  • 日野自動車(53)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • BMW(35)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • ニッサン(30)
  • RIDEA(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HUB」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245HUB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245HUBSMC
9,898税込10,888
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(U) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
真空パッド (ZPT63H~) SMC真空パッド (ZPT63H~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT40H~) SMC真空パッド (ZPT40H~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT80H~) SMC真空パッド (ZPT80H~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT50H~) SMC真空パッド (ZPT50H~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT125H~) SMC真空パッド (ZPT125H~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT100H~) SMC真空パッド (ZPT100H~)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)SMC
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232H) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232H)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
使用流体
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ255) SMCVXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ255)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rc使用流体高温水用
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
7,398税込8,138
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212H) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212H)SMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232HSMC
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(H) SUS
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)