カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(130)
- 雅(69)
- リスパック(61)
- KAHARA(49)
- 三菱電機(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- イトーキ(13)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
- Richell(リッチェル)(10)
- グリーンクロス(10)
- Argos Technologies Inc(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- アリート(ariete)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- AFAM(アファム)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- ブランドをもっと見る
「KAH」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥15,980税込¥17,578特価1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212K
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ260
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232K)
SMC¥9,598税込¥10,5581個20日以内出荷ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)10使用流体水材質(ボディ)(K) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0KAHXB
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(K) SUS