カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 協和(37)
  • CKD(9)
  • ADVANTEC(8)
  • カラークリエーション(5)
  • トップ工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KL-M40」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2KL40) SMCCD Series(CDM2KL40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CD Series(CDM2KL25) SMCCD Series(CDM2KL25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL50) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2KL32) SMCCD Series(CDM2KL32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-40Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-40Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL50 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL50SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDA2KL40) SMCCD Series(CDA2KL40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL16SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DMZ~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KL40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KL40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KLSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL40-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1K-Z/MDB1K-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCMB1K-Z/MDB1K-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMCCM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込みSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DMZ~)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL63) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL63)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL63-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL63-~DZ~)SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TN) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TN)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KL40 SMC薄形シリンダ CDQ2KL40SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL40 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KL40SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DZ~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDBM2KL40) SMCCD Series(CDBM2KL40)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KL40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KL40SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付エアシリンダ CDVS1KL SMCバルブ付エアシリンダ CDVS1KLSMC
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL40~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL40~)SMC
16,000税込17,600
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
バルブ付エアシリンダ CVM5K SMCバルブ付エアシリンダ CVM5KSMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KL40) SMCCVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KL40)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL40) SMCCVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL40)SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KL40F SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KL40FSMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線(m)(L) 3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(J) ナイロンターポリン通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(4) 3位置エキゾーストセンタ (準標準)電磁弁電圧(V)(5) DC24
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ