カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(648)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(549)
- CKD(15)
- 椿本チエイン(13)
- 東海キャスター(11)
- 三木プーリ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 松本産業(6)
- コガネイ(5)
- ニッセイ(5)
- TRACO POWER(5)
- イスカル(4)
- 岩田製作所(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- TRUSCO(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「L25-75」の検索結果
特価

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-75~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75Z)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-75~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-75JZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-75FZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75FZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75AFZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75AZ)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75AJZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CDM2L25-75+75Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)75ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2L25-75+125Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)75ストロークB(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-75Z
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-75AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個27日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ (MQMLL~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エアスライドテーブル(MXS25L-75~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25L-75~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25L-75~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGPWL
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
ハイパワーシリンダ RHCL2
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGQL2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQL25-7~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から23日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
...