カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,989)
  • メカニカル部品(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(39)
  • 大阪魂(1,117)
  • エニダイン(11)
  • 大喜多(4)
  • Modes(6)
  • MYG(1)
  • ニューストロング販売(3)
  • エスコ(189)
  • ライト精機(2)
  • RS PRO(223)
  • omron(オムロン)(203)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(202)
  • Festo(118)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(101)
  • OSG(オーエスジー)(84)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • 岩田製作所(66)
  • ParkerTAIYO(62)
  • IKO(日本トムソン)(60)
ねじの呼び
  • M20(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,363)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M20 1.5」の検索結果

2,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニット (CXWM~) SMCスライドユニット (CXWM~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMCガイド付薄形シリンダ MGPWMSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-15~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-15~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM2SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSM20 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-15~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-15~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド SMCCQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20 SMCガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-150HS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-150HSSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CXSM Series(CXSM20) SMCCXSM Series(CXSM20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-15Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-15Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM20-150 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM20-150SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM20) SMCCXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM20)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-15 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-15SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-15~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-15~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
スライドユニット  CDPXWM SMCスライドユニット CDPXWMSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
作動方式複動両ロッド
その他(CDPXWM20-1~) SMCその他(CDPXWM20-1~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
MG Series(MGPM20-150AZ) SMCMG Series(MGPM20-150AZ)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
...