カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,818)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(2,234)
  • BIGM(丸山製作所)(1,307)
  • Festo(547)
  • エスコ(513)
  • RS PRO(373)
  • MAZDA(マツダ)(295)
  • HARWIN(183)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(167)
  • EATON(イートン)(165)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • VISHAY(159)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(133)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • WURTH ELEKTRONIK(120)
  • omron(オムロン)(116)
  • サンドビック(116)
  • 岩田製作所(106)
  • 三菱ふそう(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M22」の検索結果

2,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
KB SMCKBSMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
S Series(SS5Y5-M11L22) SMCS Series(SS5Y5-M11L22)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10L22) SMCS Series(SS5Y5-M10L22)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付ナット SMC取付ナットSMC
699税込769
1個
5日以内出荷
取付ナット
用途ZP3M Series用交換部品タイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~)SMC
339税込373
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-22~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-22~)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-22~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-22~)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
S Series(SY70M-2) SMCS Series(SY70M-2)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPNA-M~) SMC真空パッド (ZPNA-M~)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CM Series(CM225) SMCCM Series(CM225)SMC
469税込516
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)225
CM Series(CM220) SMCCM Series(CM220)SMC
429税込472
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)220
クリーンルーム用空気圧機器(10-CBM2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CBM2~)SMC
849税込934
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下
ARM Series(ARM11AA1) SMCARM Series(ARM11AA1)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
V Series(VM220U) SMCV Series(VM220U)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220U SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220USMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220 SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
S Series(SS5Y5-M10S6V22) SMCS Series(SS5Y5-M10S6V22)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R22) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R22)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M12S6ZE22 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M12S6ZE22SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
...