カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(464)
  • Panasonic(パナソニック)(301)
  • Puig (プーチ)(150)
  • RS PRO(144)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • IKO(日本トムソン)(104)
  • エスコ(93)
  • SKF(日本エスケイエフ)(90)
  • KHK(小原歯車工業)(72)
  • omron(オムロン)(67)
  • KTM(58)
  • SHIMANO(シマノ)(45)
  • サンエス(36)
  • TRUSCO(36)
  • 三菱電機(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • イマオコーポレーション(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 120」の検索結果

関連キーワード
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ Series(VQ120~) SMCVQ Series(VQ120~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
103税込113
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ソレノイドバルブ (VZ120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ120-~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
M6X12 SMCM6X12SMC
109税込120
1個
9日以内出荷
VQ120 SMCVQ120SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VZ120) SMCV Series(VZ120)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-120 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-120SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-120Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-120Z)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-120 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-120SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)120
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-120AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-120AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B63-120Y) SMCCKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B63-120Y)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B50-120YA) SMCCKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B50-120YA)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A40-120Y) SMCCKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A40-120Y)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-120YZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-120YZ)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-120YZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-120YZ)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-120YAZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-120YAZ)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-120YAZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A40-120YAZ)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50-120YZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50-120YZ)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-120YA) SMCCKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-120YA)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50-120YAZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50-120YAZ)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)120
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-120YAZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-120YAZ)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)120
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG120-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG120-}SMC
6,798税込7,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-}SMC
7,998税込8,798
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-}SMC
6,998税込7,698
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-120LL6Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-120LL6Z)SMC
94,980税込104,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)120配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-120A6A7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-120A6A7SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)120配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rcタイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)電源AC-H種材質(シール)FKM弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1200H6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1200H6SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-125H6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-125H6SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-1200L6L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-1200L6L7SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付