カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(464)
- Panasonic(パナソニック)(285)
- RS PRO(136)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- IKO(日本トムソン)(104)
- SKF(日本エスケイエフ)(91)
- ホンダ(84)
- エスコ(81)
- 鶴見製作所(63)
- omron(オムロン)(61)
- KHK(小原歯車工業)(60)
- TRUSCO(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- 三菱電機(38)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- ダイヤトレンド(35)
- サンエス(33)
- LAMP(スガツネ工業)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「M6 120」の検索結果

ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-120Z)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-120
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B63-120Y)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B50-120YA)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A40-120Y)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-120YA)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG120-}
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-}
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-}
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-120LL6Z)
SMC¥94,980税込¥104,4781個25日以内出荷ストローク(mm)120配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-120A6A7
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷ストローク(mm)120配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個27日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65タイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)ポート数2電源AC-H種材質(シール)FKM定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-125H6
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)125配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1200H6
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-1200L6L7
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
SMC(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式2位置シングル管接続口径M5×0.8使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1200A6L6
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1200L6A6
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
VXA Series(VXA2~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から22日以内出荷タイプ直接配管形切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ノンロックプッシュ式取付姿勢自由
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-1200L7L6
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付