カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • メカニカル部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(2,151)
  • エスコ(270)
  • Modes(39)
  • エーモン(2)
  • 冨士精密(16)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • 廣杉計器(107)
  • RS PRO(406)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(230)
  • イマオコーポレーション(205)
  • KHK(小原歯車工業)(182)
  • TRUSCO(134)
  • SICK(97)
  • IKO(日本トムソン)(77)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(73)
  • ナベヤ(69)
  • オザック精工(65)
ねじの呼び
  • M8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 12mm」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
エアスライドテーブル(MXS12-30A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30A~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75CSSMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20CSSMC
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
エアスライドテーブル (MXQ12-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-40A~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-20A~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10C~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CD Series(CDQ2A12) SMCCD Series(CDQ2A12)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY8SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ12-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-20A~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12L-10A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-10A~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXS12 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXS12SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-10P)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エアスライドテーブル (MXQ12L-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-40A~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-10Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-10ZSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-250Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-250Z)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-50DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-50DCM)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-15DZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMCLEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB12) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB12)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10AZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形シリンダ CDQ2B12-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B12-20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSL12) SMCCD Series(CDQSL12)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LEY25A-100) SMCL Series(LEY25A-100)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
駆動方式ボールねじ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS25A-3 SMCLEFS25A-3SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
L Series(LEY25A-50) SMCL Series(LEY25A-50)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-500) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-500)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート