カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- MICROCHIP(1,931)
- STMicro(1,113)
- onsemi(936)
- RS PRO(847)
- ON SEMICONDUCTOR(542)
- サカエ(538)
- 日本モレックス(molex)(417)
- VISHAY(414)
- StarTech.com(384)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(364)
- メディアカバーマーケット(249)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(243)
- SPARKFUN(231)
- セコ・ツールズ・ジャパン(200)
- SIEMENS(177)
- エレコム(167)
- イスカル(166)
- MARWI(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(208)
「MIC」の検索結果

G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
SMC¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2L6
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2L6
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式(S) 単動押出し
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KL10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF10
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KL16
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3L16
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(2) AC200ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3B16
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(1) AC100
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D10
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)12作動方式単動引込み取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3F16
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(1) AC100
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無