曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1681種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
1681種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39139025CDM2BZ40TF-100SFZ1-A90-100単動押込み0.18D-A90
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39139217CDM2BZ40TF-100TZ1-A90-100単動引込み0.23D-A90
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39139339CDM2BZ40TF-100TFZ1-A90-100単動引込み0.23D-A90
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39139610CDM2BZ40TF-125SZ1-A90-125単動押込み0.18D-A90
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39139646CDM2BZ40-25SZ1-M9BWV-25単動押込み0.18D-M9BWV
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39139750CDM2BZ40-25SZ1-W-M9BWV-25単動押込み0.18D-M9BWV
¥19,280
¥17,352
¥19,087(税込)
18日以内出荷
返品不可
39139881CDM2BZ40TF-125TZ1-V-A90-125単動引込み0.23D-A90
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140039CDM2BZ40TF-150SZ1-A90-150単動押込み0.18D-A90
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140127CDM2BZ40TF-150SZ1-W-A90-150単動押込み0.18D-A90
¥18,670
¥16,803
¥18,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140136CDM2BZ40-25SFZ1-M9BWV-25単動押込み0.18D-M9BWV
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140231CDM2BZ40-25TZ1-V-M9BWV-25単動引込み0.23D-M9BWV
¥18,210
¥16,389
¥18,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140301CDM2BZ40TF-150TZ1-V-A90-150単動引込み0.23D-A90
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140520CDM2BZ40TF-200SZ1-V-A90-200単動押込み0.18D-A90
¥19,750
¥17,775
¥19,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140599CDM2BZ40TF-200SZ1-Q-A90-200単動押込み0.18D-A90
¥19,800
¥17,820
¥19,602(税込)
18日以内出荷
返品不可
39140915CDM2BZ40-50SZ1-M9BWV-50単動押込み0.18D-M9BWV
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141116CDM2BZ40-50SFZ1-M9BWV-50単動押込み0.18D-M9BWV
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141238CDM2BZ40-50TZ1-W-M9BWV-50単動引込み0.23D-M9BWV
¥19,770
¥17,793
¥19,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141281CDM2BZ40-50TZ1-Q-M9BWV-50単動引込み0.23D-M9BWV
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141335CDM2BZ40TF-200TZ1-Q-A90-200単動引込み0.23D-A90
¥19,800
¥17,820
¥19,602(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141466CDM2BZ40TF-250SZ1-V-A90-250単動押込み0.18D-A90
¥22,440
¥20,196
¥22,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141631CDM2BZ40TF-250SFZ1-A90-250単動押込み0.18D-A90
¥21,120
¥19,008
¥20,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141701CDM2BZ40-75SZ1-V-M9BWV-75単動押込み0.18D-M9BWV
¥19,200
¥17,280
¥19,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141746CDM2BZ40-75SZ1-W-M9BWV-75単動押込み0.18D-M9BWV
¥20,270
¥18,243
¥20,067(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141798CDM2BZ40-75SZ1-Q-M9BWV-75単動押込み0.18D-M9BWV
¥19,250
¥17,325
¥19,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39141868CDM2BZ40TF-250TFZ1-A90-250単動引込み0.23D-A90
¥21,120
¥19,008
¥20,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
39142419CDM2BZ40-75TZ1-M9BWV-75単動引込み0.23D-M9BWV
¥17,880
¥16,092
¥17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
39142471CDM2BZ40-75TZ1-V-M9BWV-75単動引込み0.23D-M9BWV
¥19,200
¥17,280
¥19,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39142541CDM2BZ40-75TZ1-W-M9BWV-75単動引込み0.23D-M9BWV
¥20,270
¥18,243
¥20,067(税込)
18日以内出荷
返品不可
39142927CDM2BZ40-75TZ1-Q-M9BWV-75単動引込み0.23D-M9BWV
¥19,250
¥17,325
¥19,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39142979CDM2BZ40-75TFZ1-M9BWV-75単動引込み0.23D-M9BWV
¥17,880
¥16,092
¥17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
39143155CDM2BZ40-100SZ1-Q-M9BWV-100単動押込み0.18D-M9BWV
¥20,300
¥18,270
¥20,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
39143259CDM2BZ40-100TZ1-M9BWV-100単動引込み0.23D-M9BWV
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39143417CDM2BZ40-100TFZ1-M9BWV-100単動引込み0.23D-M9BWV
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39143487CDM2BZ40-125SZ1-V-M9BWV-125単動押込み0.18D-M9BWV
¥21,670
¥19,503
¥21,453(税込)
18日以内出荷
返品不可
39143530CDM2BZ40-125SZ1-W-M9BWV-125単動押込み0.18D-M9BWV
¥22,740
¥20,466
¥22,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
39143609CDM2BZ40-125SFZ1-M9BWV-125単動押込み0.18D-M9BWV
¥20,350
¥18,315
¥20,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39143661CDM2BZ40-125TZ1-M9BWV-125単動引込み0.23D-M9BWV
¥20,350
¥18,315
¥20,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39144318CDM2BZ40-125TFZ1-M9BWV-125単動引込み0.23D-M9BWV
¥20,350
¥18,315
¥20,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39144650CDM2BZ40-150SZ1-V-M9BWV-150単動押込み0.18D-M9BWV
¥22,330
¥20,097
¥22,107(税込)
18日以内出荷
返品不可
39144695CDM2BZ40-150SZ1-W-M9BWV-150単動押込み0.18D-M9BWV
¥23,400
¥21,060
¥23,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
39145115CDM2BZ40-150SFZ1-M9BWV-150単動押込み0.18D-M9BWV
¥21,010
¥18,909
¥20,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
39145280CDM2BZ40-150TZ1-W-M9BWV-150単動引込み0.23D-M9BWV
¥23,400
¥21,060
¥23,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
39145657CDM2BZ40-200SZ1-M9BWV-200単動押込み0.18D-M9BWV
¥23,160
¥20,844
¥22,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
39145831CDM2BZ40-200SFZ1-M9BWV-200単動押込み0.18D-M9BWV
¥23,160
¥20,844
¥22,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
39146226CDM2BZ40-200TZ1-V-M9BWV-200単動引込み0.23D-M9BWV
¥24,480
¥22,032
¥24,235(税込)
18日以内出荷
返品不可
39146287CDM2BZ40-200TZ1-W-M9BWV-200単動引込み0.23D-M9BWV
¥25,550
¥22,995
¥25,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
39146348CDM2BZ40-200TZ1-Q-M9BWV-200単動引込み0.23D-M9BWV
¥24,530
¥22,077
¥24,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
39146427CDM2BZ40-250SZ1-M9BWV-250単動押込み0.18D-M9BWV
¥25,850
¥23,265
¥25,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39146515CDM2BZ40-250SZ1-W-M9BWV-250単動押込み0.18D-M9BWV
¥28,240
¥25,416
¥27,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
39146716CDM2BZ40-250TZ1-V-M9BWV-250単動引込み0.23D-M9BWV
¥27,170
¥24,453
¥26,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする