カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MKS(三ヶ島)(68)
- MKS(明工舎)(63)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 富士電機(3)
- 扶桑金属工業(24)
- ホンダ(859)
- MK(丸喜金属本社)(262)
- トレード(58)
- セフティー3(28)
- エムケー精工(28)
- M.K. モールス(20)
- P・O・Pプロダクツ(17)
- WIMA(14)
- エムケー・サイエンティフィック(14)
- サクラクレパス(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- MK (ELECTRIC)(13)
- 三ヶ島製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「MKS」の検索結果
特価

ZM073
SMC¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM Series(ZM133M-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM131A~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073)
SMC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133A~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131SM-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM103
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM Series(ZM101M-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM071
SMC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM131S
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から12日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM101S
SMC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM131M
SMC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM133
SMC¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AM
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
MK Series(MKF63)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ボディオプション(N)アーム付作動方式複動回転方向(R) 右回転チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)30
MK Series(MKF50)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付