カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • その他汎用管継手(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ケイシーズ(3)
  • 共立電子産業(3)
  • セイコー(SEIKO)(18)
  • 日本アンテナ(1)
  • MATATAKITOYO(2)
  • イスカル(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • タカコム(6)
  • メディアカバーマーケット(1,883)
  • フエニックス・コンタクト(76)
  • SPARKFUN(47)
  • Vivotek(40)
  • 椿本チエイン(34)
  • CKD(25)
  • KTM(24)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(22)
  • 東進電機工業(22)
  • 警子ちゃん(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NTP」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシュタイプ SMCブッシュタイプSMC(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブッシュタイプ使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール付(標準)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ntc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntc
  • ntr