カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • New-Era(ニューエラー)(311)
  • NTN(エヌティーエヌ)(41)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • 旭精工(25)
  • 東洋技研(21)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • アカギ(14)
  • 生興(12)
  • TRUSCO(11)
  • NOK(11)
  • ニッサン(11)
  • イスカル(10)
  • エスコ(9)
  • 日東工業(8)
  • 三菱電機(8)
  • ロックペイント(8)
  • スズキ(7)
  • スリーピース(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P205」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-0 SMC真空パッド ZP2-0SMC
849税込934特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y7-51P2) SMCS Series(SS5Y7-51P2)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2) SMCSS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-50P2) SMCS Series(SS5Y7-50P2)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-10P2 SMCSS5Y3-10P2SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10P2) SMCS Series(SS5Y5-10P2)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10P2) SMCS Series(SS5Y3-10P2)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-M11P2) SMCS Series(SS5Y5-M11P2)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10P2) SMCS Series(SS5Y5-M10P2)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ZP2 - 小形パッド(ZP2-05) SMCZP2 - 小形パッド(ZP2-05)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
25日以内出荷
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド) ワークの離脱性が向上
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド SMCZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールドSMC
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-205DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-205DCMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)205磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
p209j特集