カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(441)
  • メカニカル部品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5,952)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,992)
  • ホンダ(2,164)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(743)
  • 東京発条製作所(676)
  • VISHAY(573)
  • リスパック(567)
  • コガネイ(423)
  • ノーブランド(419)
  • TRUSCO(278)
  • MAZDA(マツダ)(255)
  • INFINEON(252)
  • エスコ(251)
  • Texas Instruments(247)
  • 福井クラフト(236)
  • スバル(207)
  • 三菱ふそう(189)
  • RS PRO(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PB」の検索結果

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
KT-PB SMCKT-PBSMC
319税込351
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
PB011 SMCPB011SMC
949税込1,044
1個
9日以内出荷
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313A) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313A)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続方式(S) ナット付
PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1013A) SMCPB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1013A)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
駆動方式(3) エアオペレート
L Series(LJ1H1012PB) SMCL Series(LJ1H1012PB)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LJ1H10R12PB) SMCL Series(LJ1H10R12PB)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMCプロセスポンプ/単動ポンプ PB131SMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートの向き(2) ポート:左/バイパス配管:右ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ) SMCPB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT駆動方式(3) エアオペレート
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB50) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB50)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB50TN) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB50TN)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63TN) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63TN)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPT配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
I Series(IZF10R) SMCI Series(IZF10R)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21SMC
62,980税込69,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222ASMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX235SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc口径3/4
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C)SMC
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2サイズ(2) 2形式単体 N.C.使用流体中真空用
...