カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(84)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(79)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • 島田電機(51)
  • エスコ(50)
  • 岩崎電気(29)
  • 十川ゴム(24)
  • アソー(23)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 日本シーム工業(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 井筒製作所(13)
  • シンコー[継手](13)
  • カクダイ(12)
  • ノーブランド(12)
  • 未来工業(12)
  • サンドビック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF3/4」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(S) 流量調整弁あり
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720S SMC3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720SSMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
定格流量(L/min)2~16
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(-) 流量調整弁なし
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(S) 流量調整弁あり
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
25A Series(25A-PF) SMC25A Series(25A-PF)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40SMC(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)・3色表示・2画面表示対応・温度センサ&流量調整弁に対応・使用流体温度0~90℃・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link SMC3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-LinkSMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷から22日以内出荷
適用流体:空気, N2レンジアビリティ 100:1 1台で幅広い流量の計測が可能耐ドレン・異物性能向上圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)IO-Link対応エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応