カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- ホンダ(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- BOURNS(11)
- TDK(10)
- 京セラ(9)
- タンガロイ(8)
- ROHM(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- brembo(6)
- 東洋国際(5)
- コノエ(4)
- 第一計器(4)
- Igus(イグス)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ミツビシ(4)
- NTKカッティングツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「R1216」の検索結果

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
レジューサ KQG2R
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
レジューサ (KGR~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。
レジューサ KQ2R-X35
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に。色(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状レジューサ