カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • 水本機械製作所(110)
  • ニッサチェイン(21)
  • TRUSCO(110)
  • ユニット(9)
  • ACE(エース)(4)
  • エスコ(90)
  • WAKI(和気産業)(28)
  • ハイロジック(13)
  • オープン工業(3)
  • ミツヤ(1)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 北川式/光明理化(48)
  • ハリケーン(43)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ヱスビー食品(31)
  • ハンマーキャスター(29)
  • 生興(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Sカン」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C) SMCS070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)適合チューブΦ3.18/Φ2適合チューブ径(Φmm)3.18/2
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B40) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B40)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B25) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B25)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッド SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B32) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B20) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B20)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMCS07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12SMC
4,398税込4,838
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08SMC
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M) SMCS070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
S070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様(S070A) SMCS070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様(S070A)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース SMCVV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベースSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
仕様入力ブロック仕様:(-) PNPセンサ入力または、入力ブロックなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なしねじの種類(-) Rcキット名(SDQ) DeviceNet 対応入力ブロックの種類(0) 入力ブロックなし、(-) 入力ブロックなし
VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX126一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース SMCVV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX126一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベースSMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なしねじの種類(-) Rcシリンダポート管接続口径(04) 1/2
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX245一体型(入出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX245一体型(入出力対応)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
連数8キット名(SDACN) プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12:2個;通信コネクタ通信コネクタ仕様:7/8インチ:2個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S0725R) SMCS07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S0725R)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)プレート(-) サブプレートなしファンクション(R) 外部パイロット
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09C6) SMCVV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09C6)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手付バルブ連数9SIユニット出力極性:(N) マイナスコモンエンドプレート(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)対応キット(SD6Q) DeviceNet
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B) SMCVV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数11
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-08BS) SMCVV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-08BS)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数8
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-07BS) SMCVV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-07BS)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数7
E_00P-070S - L形配管アダプタ(E400P) SMCE_00P-070S - L形配管アダプタ(E400P)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様/マニホールド搭載用 SMCS070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様/マニホールド搭載用SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
仕様コイル電圧:(R) DC3V、消費電力-圧力仕様-流量:(D) 消費電力:0.5W - 最高使用圧力:0.5MPa - Cv値:0.011、リード線取出し方法:(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)(R) DC3リード線取出方法(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
S070C_VALVE - 直接配管/単体 SMCS070C_VALVE - 直接配管/単体SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5) SMCS07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)リード線取出方法(G) グロメットプレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ
VQC1000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX126一体型(出力対応) SMCVQC1000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX126一体型(出力対応)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX126一体型(出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX126一体型(出力対応)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)