カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • メカニカル部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • マキテック(156)
  • ERECTA(エレクター)(64)
  • エクセン(54)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 三菱電機(27)
  • AMPHENOL(18)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
  • Whatman(ワットマン)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • CKD(11)
  • TPP(11)
  • CoolHeat(10)
  • 東正車輛(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 佐藤計量器製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S100P」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)ポートねじの種類M5 x0.8取扱説明書(1.78MB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
電動アクチュエータ LEY16B SMC電動アクチュエータ LEY16BSMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100PSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)100機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100PSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MX Series(MXS16-100P) SMCMX Series(MXS16-100P)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100C) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100C)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-100) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-100)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ LEY25B SMC電動アクチュエータ LEY25BSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16RK)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-100P)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
CD Series(CDRB1BW100) SMCCD Series(CDRB1BW100)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW10~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW10~)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BWSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
電動アクチュエータ LEYG16M SMC電動アクチュエータ LEYG16MSMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DK) SMCLESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DK)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAK)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)SMC
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)SMC
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
ファインロックシリンダ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ CDLA2T100SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)SMC
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4LSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LB)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32ASMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面