カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
  • RS PRO(37)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • I-VALUE(19)
  • TRUSCO(16)
  • 東洋バルヴ(14)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • ツツミ工業(11)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • エスコ(7)
  • ビーエム機器(7)
  • GLIDE(7)
  • 京セラ(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • FKD(フクダ精工)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SF25」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-3~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-3~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-2~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-1~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-7~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-7~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-80DC-A93L~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-80DC-A93L~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF25 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF25SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20-CDQSF SMC20-CDQSFSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
25A Series(25A-CDQS) SMC25A Series(25A-CDQS)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQSF25) SMCCD Series(CDQSF25)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ロック付シリンダ (CLSF~) SMCロック付シリンダ (CLSF~)SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF25 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF25SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250)SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ CLSF2 SMCロック付シリンダ CLSF2SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250SMC
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
C95 Series(C95SF250) SMCC95 Series(C95SF250)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN)SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TNSMC
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1025クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
25A Series(25A-CQS) SMC25A Series(25A-CQS)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQSF25M) SMCCD Series(CDQSF25M)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-5~)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-60DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-60DC~)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-4~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-4~)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSF25) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSF25)SMC
8,698税込9,568
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQS-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TFSMC
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSF SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSFSMC
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)SMC
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)
CD Series(CDMSF25) SMCCD Series(CDMSF25)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120