カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • IKO(日本トムソン)(336)
  • 三菱ふそう(97)
  • THK(50)
  • イマオコーポレーション(41)
  • BMW(41)
  • 日野自動車(41)
  • 光興業(40)
  • トヨタ(38)
  • LEPLUS(38)
  • RS PRO(36)
  • カワムラサイクル(34)
  • NSK(日本精工)(33)
  • KTM(32)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • SK11(28)
  • TRUSCO(27)
  • アール・エフ・ヤマカワ(26)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHS」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3240) SMCS Series(SY3240)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY344 SMCSY344SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置シングルソレノイド
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)SMC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR1-VC3S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC3S~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VC1S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC1S~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VC4S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC4S~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VK2S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VK2S~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VK1S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VK1S~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイド
大型真空ユニット (ZR1-VDC3S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC3S~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VDC1S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC1S~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイド
大型真空ユニット (ZR1-VDK2S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDK2S~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VDK1S~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDK1S~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし
関連キーワード
hsw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • phs