カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 川西水道機器(126)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- SKカワニシ(26)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KTC(36)
- フェリック(9)
- エレコム(6)
- NAROO(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- アルインコ(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- 岩田製作所(2)
- CHINO(チノー)(2)
- モトユキ(2)
- 不二貿易(2)
- NTB(2)
- TOTO(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ブランドをもっと見る
「SKX」の検索結果

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SK
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6