カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- AMPHENOL(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- ジーエルサイエンス(47)
- THK(32)
- MAZDA(マツダ)(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- フリーベアコーポレーション(21)
- サトーパーツ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- 東海キャスター(18)
- Festo(16)
- グリーンクロス(13)
- brembo(13)
- BIG DAISHOWA(12)
- イトーキ(12)
- サンドビック(11)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「SL-8」の検索結果
特価

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット
SMC¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から21日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気