カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)

「SMC AS300」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS3000) SMCAS Series(AS3000)SMC
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
899税込989特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
AS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS3001F) SMCAS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS3001F)SMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
ロックナット(J)ロックナット丸形
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MY Series(MY1H16-300AS) SMCMY Series(MY1H16-300AS)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY Series(MY1B20G-300AS) SMCMY Series(MY1B20G-300AS)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-300AS) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-300AS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-300AS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-300ASSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-300AS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-300ASSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300AS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300ASSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300AS) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300AS)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-300AS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-300ASSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-300AS) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-300AS)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-300AS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-300ASSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-300AS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-300ASSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-300AS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-300ASSMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3002FS) SMCAS Series(AS3002FS)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-3~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
AS Series(AS3002FG) SMCAS Series(AS3002FG)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-3~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
AS Series(AS3002FS1) SMCAS Series(AS3002FS1)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(1) 180°
AS Series(AS3002FSG) SMCAS Series(AS3002FSG)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°