カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • 渡辺電機工業(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • ブロードウォッチ(17)
  • 三菱電機(14)
  • KINGBRIGHT(11)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • オーム電機(7)
  • タカチ電機工業(7)
  • 富士電機(7)
  • KEMET(7)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • onsemi(6)
  • コーセル(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T5 12V」の検索結果

関連キーワード
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5QZ12) SMCV Series(VV5QZ12)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
バルブ付エアシリンダ CVM5T SMCバルブ付エアシリンダ CVM5TSMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5T2~)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00T) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00T) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
V Series(VV5QZ21-12) SMCV Series(VV5QZ21-12)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T32) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T32)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32TN) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32TN)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(2) 2位置ダブル電磁弁電圧(V)(6) DC12
V Series(VV5Q21-12C8) SMCV Series(VV5Q21-12C8)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC21-12C8) SMCV Series(VV5QC21-12C8)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
V Series(VV5Q11-12C4) SMCV Series(VV5Q11-12C4)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5QC21-12C4) SMCV Series(VV5QC21-12C4)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q11-12M5) SMCV Series(VV5Q11-12M5)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q41-12C8) SMCV Series(VV5Q41-12C8)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-12C6) SMCV Series(VV5Q41-12C6)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-12C1) SMCV Series(VV5Q41-12C1)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q11-12C6) SMCV Series(VV5Q11-12C6)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q41-12N1) SMCV Series(VV5Q41-12N1)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q21-12C4) SMCV Series(VV5Q21-12C4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-12B8) SMCV Series(VV5Q21-12B8)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-12B6) SMCV Series(VV5Q21-12B6)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC21-12C6) SMCV Series(VV5QC21-12C6)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3343T) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3343T)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3140T) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3140T)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3143T) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3143T)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルソレノイド使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3243T) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3243T)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140TSMC
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220TSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120TSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160TSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160TSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5320T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5320TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品