カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SAMTEC(17)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
  • エスコ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • ヤマト科学(4)
  • Kaspersky(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ビアンコジャパン(3)
  • えいむ(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
  • ミノウラ(2)
  • SCHOTT/DURAN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS-101」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
方向制御機器カテゴリ