カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(292)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- カーク産業(10)
- brembo(9)
- ATEN(9)
- オーハウス(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- Fehling (フェーリング)(6)
- ネグロス電工(5)
- ニッサン(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ベッセル(4)
- Vesrah(4)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- CHINO(チノー)(3)
- 山本電機製作所(3)
- 協和ハーモネット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「VT10」の検索結果

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(5個)3日以内出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRc色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT-X35
SMC¥7,998~税込¥8,798~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで3独立形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)ねじ規格インチサイズ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT11
SMC¥19,980税込¥21,9781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT09
SMC¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT05
SMC¥13,980税込¥15,3781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT03
SMC¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT01
SMC¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT13
SMC¥22,980~税込¥25,278~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT07
SMC¥14,980~税込¥16,478~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT06
SMC¥14,980税込¥16,4781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT04
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ3/8