カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,836)
    • コンパクトエアシリンダ(40)
  • メカニカル部品(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • オンダ製作所(8)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • MAZDA(マツダ)(256)
  • アサダ(5)
  • CKD(21)
  • 日立(3)
  • IKO(日本トムソン)(271)
  • ニッサン(243)
  • イトーキ(142)
  • WURTH ELEKTRONIK(96)
  • エスコ(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • ノーリツ(18)
  • SICK(18)
  • フジキン(17)
  • 新ダイワ(16)
  • セキスイ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WL1」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WL1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WL1~)SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL1~)SMC
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL1~)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL180) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL180)SMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL125) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL125)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL160) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL160)SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL160SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL140) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL140)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)60タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WLSMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180)SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL140SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)30形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160)SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL125) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL125)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WL160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WL160SMC
71,980税込79,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CXWL~) SMCスライドユニット (CXWL~)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL125TN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL125TNSMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2W~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2W~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動両ロッド使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1W SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WSMC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10) SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2WL16) SMCCJ Series(CJ2WL16)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB3A) SMCMSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB3A)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL15-10~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL10-10~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL15-30~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-40~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL15-40~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動両ロッドストローク(mm)40
その他(CDPXWL16-2~) SMCその他(CDPXWL16-2~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド
その他(CDPXWL16-50~) SMCその他(CDPXWL16-50~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL10-30~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
その他(CDPXWL10~) SMCその他(CDPXWL10~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド
スライドユニット (CDBXWL16-25~) SMCスライドユニット (CDBXWL16-25~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)25
スライドユニット (CDBXWL16-50~) SMCスライドユニット (CDBXWL16-50~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)50
CD Series(CDJ2WL16) SMCCD Series(CDJ2WL16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10) SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXSW Series(CXSWL15) SMCCXSW Series(CXSWL15)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動両ロッドストローク(mm)40
スライドユニット CDBX SMCスライドユニット CDBXSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
関連キーワード
...
dwl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dwl