カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ノーブランド(7)
- ホンダ(4)
- 日野自動車(3)
- エスコ(2)
- 内外電機(2)
- レイメイ藤井(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- KVK(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- MAG(1)
- ニッサン(1)
- DAISAN(1)
- DiVaiZ(1)
「Z809」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
倍力シリンダ (MGZ80~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LZ80
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BZ80)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ベーン形式(S) シングルベーン軸(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LZ80)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷軸(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付軸(Z) 両軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ80
SMC¥149,800税込¥164,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド