カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,326)
  • メカニカル部品(644)
  • 油圧機器・油圧ホース(385)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(716)
  • ニッサン(12,629)
  • MAZDA(マツダ)(11,959)
  • エスコ(9,450)
  • BIGM(丸山製作所)(9,023)
  • ホンダ(7,662)
  • 大阪魂(4,396)
  • コガネイ(2,440)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,170)
  • DUCATI(2,166)
  • ミツビシ(2,043)
  • RS PRO(2,016)
  • トヨタ(1,855)
  • Panasonic(パナソニック)(1,536)
  • メディアカバーマーケット(1,158)
  • イトーキ(1,138)
  • コクヨ(1,092)
  • CKD(1,039)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,559)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a 4」の検索結果

28,368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
L Series(LQ3T4A) SMCL Series(LQ3T4A)SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CDA2B50-4 SMCCDA2B50-4SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA4SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~)SMC
409税込450
1個
4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
L Series(LQ3L4A) SMCL Series(LQ3L4A)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IDK04) SMCI Series(IDK04)SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
L Series(LQ3B4A) SMCL Series(LQ3B4A)SMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H4A) SMCL Series(LQ3H4A)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA41SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-100DMZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-50DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-50DMZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-4) SMCCD Series(CDA2B50-4)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B40-4) SMCCD Series(CDA2B40-4)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CDQ2A25-4 SMCCDQ2A25-4SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
CD Series(CDA2B63-4) SMCCD Series(CDA2B63-4)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2A100-4 SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1BA20-4) SMCCD Series(CDG1BA20-4)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1BA32-4) SMCCD Series(CDG1BA32-4)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
...