カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,293)
- メカニカル部品(173)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(617)
- ホンダ(520)
- BIGM(丸山製作所)(266)
- Hirschmann Test & Measurement(238)
- 堀内機械(216)
- 住友電工ハードメタル(201)
- RS PRO(164)
- Kawasaki(163)
- コガネイ(162)
- PMC(150)
- 富士電機(105)
- ParkerTAIYO(97)
- 伊東電機(83)
- エスコ(68)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(66)
- 日東工業(65)
- AMPHENOL(63)
- VISHAY(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「a-1000」の検索結果
特価

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000B)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000B)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000B
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000B
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
コンパクトマノメータ (PPA~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から61日以内出荷約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63V7A
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40NXA
SMC¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZA)
SMC¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から8日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEJS63NXA)
SMC¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(A)20モータ種類(NX) 取付形状X
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA)
SMC¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40モータ種類(NY) 取付形状Y
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NZA)
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形モータ種類(NZ) 取付形状Z
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYA)
SMC¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEJS63NWA)
SMC¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(A)20モータ種類(NW) 取付形状W
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZA)
SMC¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40モータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7A
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4A
SMC¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
LEFS40A
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3A)
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
平行開閉形エアチャック (MHS-A~)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40A)
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40A
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...